• Domov
  • Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC20 10m jeklo Galvanizirano 20mm
E-katalog

Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC20 10m jeklo Galvanizirano 20mm [166-30113 - SC20-GS-ML]

ŠIFRA 2793107 EAN 4031026328294 Hellermanntyton 166-30113 - SC20-GS-ML
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina cevi (m): 10
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Zunanji premer (mm): 20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.