• Domov
  • Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC16 10m jeklo Galvanizirano 16mm
E-katalog

Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC16 10m jeklo Galvanizirano 16mm [166-30112 - SC16-GS-ML]

ŠIFRA 2793104 EAN 4031026328287 Hellermanntyton 166-30112 - SC16-GS-ML
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina cevi (m): 10
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Zunanji premer (mm): 16
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.