Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC12 GS ML 50 50m jeklo Galvanizirano 10mm 13,2mm [166-30101 - SC12-GS-ML]

ŠIFRA 2770726 EAN 4031026305868 Hellermanntyton 166-30101 - SC12-GS-ML
Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton SC12 GS ML 50, dolžina 50m, jeklo -galvanizirano, notranji fi: 10mm, zunanji fi: 13,2mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina cevi (m): 50
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Notranji premer (DIN) (mm): 10
  • Zunanji premer (mm): 13,2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.