• Domov
  • Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton PCS40-GS/PVC-BK 25m jeklo Plastificirana 37,6mm 44,2mm
E-katalog

Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton PCS40-GS/PVC-BK 25m jeklo Plastificirana 37,6mm 44,2mm [166-30706 - PCS40-GS/PVC-BK]

ŠIFRA 2803685 EAN 4031026306773 Hellermanntyton 166-30706 - PCS40-GS/PVC-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina cevi (m): 25
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Plastificirana
  • Notranji premer (DIN) (mm): 37,6
  • Zunanji premer (mm): 44,2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.