• Domov
  • Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton PCS32-GS/PVC-BK 25m jeklo Plastificirana 28,1mm 34mm
E-katalog

Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton PCS32-GS/PVC-BK 25m jeklo Plastificirana 28,1mm 34mm [166-30705 - PCS32-GS/PVC-BK]

ŠIFRA 2803684 EAN 4031026306766 Hellermanntyton 166-30705 - PCS32-GS/PVC-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina cevi (m): 25
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Plastificirana
  • Notranji premer (DIN) (mm): 28,1
  • Zunanji premer (mm): 34
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.