Zaščitna kovinska cev Hellermanntyton PCS20-GS/PVC-BK 25m jeklo Plastificirana 16,9mm 21,6mm [166-30703 - PCS20-GS/PVC-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Dolžina cevi (m): 25
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Plastificirana
- Notranji premer (DIN) (mm): 16,9
- Zunanji premer (mm): 21,6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.