• Domov
  • Zaščitna kovinska cev FRANZI 2,625m 25x1,5mm
E-katalog

Zaščitna kovinska cev FRANZI 2,625m 25x1,5mm [73063079]

ŠIFRA 2762235 EAN 3838629426744 REPAR MITJA 73063079
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Dolžina cevi (m): 2,625
  • Zunanji premer (mm): 25x1,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.