Zaščitna cev SILVYN ELTmm 14,7mm x 10mm PVC MO [61751700]
- Linija izdelkov: SILVYN
- Nominalni premer (mm): ELT
- Zunanji premer (mm): 14,7
- Notranji premer (DIN) (mm): x 10
- Material: PVC
- Barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.