Zaščitna cev Lapp SILVYN AS-P PG 21 22mm 27mm 22mm Kovina / plastika 55ST.C SI ni HF [64400060]
- Linija izdelkov: Lapp
- Nominalni premer (mm): 22
- Zunanji premer (mm): 27
- Notranji premer (DIN) (mm): 22
- Material: Kovina / plastika
- Delovna temperatura (ST.C): 55
- Barva: siva
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.