E-katalog
Zaščitna cev Hellermanntyton Twist-In-FR 25-PET-B (25 m) 25/19mm Polyester (PET) -50 °C to +125 °CST.C ČR [170-01105 - Twist-In-FR 25-PET-B]
ŠIFRA 2800361
EAN 4031026404356
Hellermanntyton
170-01105 - Twist-In-FR 25-PET-B
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Nominalni premer (mm): 25/19
- Material: Polyester (PET)
- Delovna temperatura (ST.C): -50 °C to +125 °C
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.