Zaščitna cev Hellermanntyton Twist-In-FR 08-PET-B (100m) Twist-In 5-8mm -50 °C to +125 °CST.C ČR [170-01101 - Twist-In-FR 08-PET-B]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Twist-In
- Nominalni premer (mm): 5-8
- Delovna temperatura (ST.C): -50 °C to +125 °C
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.