Zaščitna cev Hellermanntyton SSC20 16,9mm 20,4mm SS316 -100°C + 400°CST.C [166-30203 - SSC20-SS316-ML]
ŠIFRA 2771513
EAN 4031026305981
Hellermanntyton
166-30203 - SSC20-SS316-ML
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: SSC20
- Zunanji premer (mm): 16,9
- Notranji premer (DIN) (mm): 20,4
- Material: SS316
- Delovna temperatura (ST.C): -100°C + 400°C
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.