Zaščitna cev Hellermanntyton pletena 2m Twist-In 29mm 25mm Poliester -50-125ST.C ČR [170-01016 - Twist-In 29-PET-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Twist-In
- Zunanji premer (mm): 29
- Notranji premer (DIN) (mm): 25
- Material: Poliester
- Delovna temperatura (ST.C): -50-125
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.