Zaščitna cev Hellermanntyton pletena 2m Twist-In 19mm 16mm Poliester -150 - +125ST.C ČR HF [170-01014 - Twist-In 19-PET-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Twist-In
- Zunanji premer (mm): 19
- Notranji premer (DIN) (mm): 16
- Material: Poliester
- Delovna temperatura (ST.C): -150 - +125
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.