Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW54 (pak 25m) 54mm 54,5mm 47,2mm -40ST.C ČR HF [166-11114 - HG-SW54-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Nominalni premer (mm): 54
- Zunanji premer (mm): 54,5
- Notranji premer (DIN) (mm): 47,2
- Delovna temperatura (ST.C): -40
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.