Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW21 21,2mm 16,7mm -40/120°CST.C ČR HF [166-11104 - HG-SW21-PA6-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Zunanji premer (mm): 21,2
- Notranji premer (DIN) (mm): 16,7
- Delovna temperatura (ST.C): -40/120°C
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.