Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW10 10mm 6,3mm -40/+120°CST.C ČR 120N HF [166-11100 - HG-SW10-PA6-BK]

ŠIFRA 2770509 EAN 4031026302232 Hellermanntyton 166-11100 - HG-SW10-PA6-BK
Zaščitna cev Hellermanntyton HG-SW10, zunanji premer: 10mm, notranji premer 6,3mm, temperaturno območje od -40° do +120°C, črna, 120N, Brez halogena.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Zunanji premer (mm): 10
  • Notranji premer (DIN) (mm): 6,3
  • Delovna temperatura (ST.C): -40/+120°C
  • Barva: Črna
  • Natezna trdnost (N): 120
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.