• Domov
  • Zaščitna cev Hellermanntyton HG-FR42-PA6-FR-BK 42mm 42,5mm 35,5mm -40ST.C ČR HF
E-katalog

Zaščitna cev Hellermanntyton HG-FR42-PA6-FR-BK 42mm 42,5mm 35,5mm -40ST.C ČR HF [166-11406 - HG-FR42-PA6-FR-BK]

ŠIFRA 2804626 EAN 4031026302621 Hellermanntyton 166-11406 - HG-FR42-PA6-FR-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Nominalni premer (mm): 42
  • Zunanji premer (mm): 42,5
  • Notranji premer (DIN) (mm): 35,5
  • Delovna temperatura (ST.C): -40
  • Barva: Črna
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.