• Domov
  • Zaščitna cev Hellermanntyton HEGP20-PET-BK 20mm 14-26mm -50 °C to +150 °ST.C HF
E-katalog

Zaščitna cev Hellermanntyton HEGP20-PET-BK 20mm 14-26mm -50 °C to +150 °ST.C HF [170-12000 - HEGP20-PET-BK]

ŠIFRA 1213225 EAN 4031026125824 Hellermanntyton 170-12000 - HEGP20-PET-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Nominalni premer (mm): 20
  • Zunanji premer (mm): 14-26
  • Delovna temperatura (ST.C): -50 °C to +150 °
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.