Zaščitna cev Hellermanntyton fleksibilna dvojna HG-DC28 28mm 28,3mm 20,5mm -40ST.C ČR HF [166-11804 - HG-DC28-PA6-BK]

ŠIFRA 2783135 EAN 4031026310817 Hellermanntyton 166-11804 - HG-DC28-PA6-BK
Zaščitna dvojna cev Hellermann Tyton HG-DC28, zunanji fi: 28,5mm, notranje: 20,5mm, material PA6, barva črna, dolžina 50 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: HG-DC28
  • Nominalni premer (mm): 28
  • Zunanji premer (mm): 28,3
  • Notranji premer (DIN) (mm): 20,5
  • Delovna temperatura (ST.C): -40
  • Barva: Črna
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.