• Domov
  • Zaščitna cev Hellermanntyton fleksibilna dvojna HG-DC11-PA6-BK (50m) 11mm 11,2mm 6,7mm -40ST.C ČR HF
E-katalog

Zaščitna cev Hellermanntyton fleksibilna dvojna HG-DC11-PA6-BK (50m) 11mm 11,2mm 6,7mm -40ST.C ČR HF [166-11800 - HG-DC11-PA6-BK]

ŠIFRA 2800438 EAN 4031026310770 Hellermanntyton 166-11800 - HG-DC11-PA6-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Nominalni premer (mm): 11
  • Zunanji premer (mm): 11,2
  • Notranji premer (DIN) (mm): 6,7
  • Delovna temperatura (ST.C): -40
  • Barva: Črna
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.