Zaščitna cev Hellermanntyton FCTUV19-PA6UV-BK (50m) UV stabilna, 23,5mm 19,5mm -40 °C to +125 °C ČR HF [169-00169 - FCTUV19-PA6UV-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Zunanji premer (mm): 23,5
- Notranji premer (DIN) (mm): 19,5
- Delovna temperatura (ST.C): -40 °C to +125 °C
- Barva: Črna
- Brezhalogensko: brezhalogen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.