Zaščitna cev EC ECGFE25 25mm PVC SI [ECGFE25]

ŠIFRA 1207232 EAN 8032636766632 ELETTROCANALI ECGFE25
Zaščitna cev ELETTROCANALI FI:25mm PVC SIVA dolžina: 30m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Izvedba: ECGFE25
  • Notranji premer (DIN) (mm): 25
  • Material: PVC
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.