Zaščitna cev EC ECGFE22N 22mm PVC ČR [ECGFE22N]
ŠIFRA 1208719
EAN 8032793873310
ELETTROCANALI
ECGFE22N
Zaščitna cev ELETTROCANALI fi:22mm PVC ČRNA dolžina: 30m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EC
- Notranji premer (DIN) (mm): 22
- Material: PVC
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.