Zaščitna cev EC ECGFE16N 16mm PVC ČR [ECGFE16N]

ŠIFRA 1207346 EAN 8032793873297 ELETTROCANALI ECGFE16N
Zaščitna cev ELETTROCANALI fi:16mm PVC ČRNA dolžina: 30m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Notranji premer (DIN) (mm): 16
  • Material: PVC
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.