Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 5P IP44 6h ravni RD vij. [GW60020H]

ŠIFRA 1220574 EAN 8011564796881 GEWISS GW60020H
Vtikač za kabel CEE Gewiss IEC 309, 5 polni v rdeči barvi. Nazivni tok 32 A. Zaščita IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IEC 309
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Kot priključka: Ravna
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.