Vtikač za kabel CEE IEC 309 16A 400V 5P IP44 6h ravni RD vij. [GW60009H]
ŠIFRA 1220572
EAN 8011564796683
GEWISS
GW60009H
Vtikač za kabel CEE Gewiss IEC 309, 5 polni v rdeči barvi. Nazivni tok 16 A. Zaščita IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.