Vtikač za kabel CEE IEC 309 16A 24V 3P IP44 ravni VI [GW60065]

ŠIFRA 1129897 EAN 8011564011007 GEWISS GW60065
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IEC 309
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 24V
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Kot priključka: Ravna
  • Identifikacijska barva: Vijolična
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.