Vtičnica za parapetni kanal Elba AT 16A 230V enojnaM BE [2011 - AT ENOJNA]
- Linija izdelkov: Elba
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Število enot (M): enojna
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.