Vtičnica za kabel CEE SEZ 16A 400VV 4P IP44 6h RD [10004566.00 - ISN1643]
- Linija izdelkov: SEZ
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 400V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.