Vtičnica za kabel CEE PRATIKA 63A 380-415 V (50+60 Hz) rdečaV 5P IP67 6h RD [81483]
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 63
- Napetost po EN 60309-2 (V): 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.