Vtičnica za kabel CEE IEC 309 63A 400VV 5P IP67 6h RD [GW63053H]

ŠIFRA 2608143 EAN 8011564829206 GEWISS GW63053H
Vtičnica za kabel CEE Gewiss IEC 309, 5 polna v rdečii barvi. Nazivni tok 63 A. Zaščita IP67.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IEC 309
  • IEC-jakost toka (A): 63
  • Napetost po EN 60309-2 (V): 400V
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.