Vtičnica za kabel CEE IEC 309 63A 380-415 V (50+60 Hz) rdečaV 5P IP67 6h RD + pilot kontakt [GW63053PH]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 63
- Napetost po EN 60309-2 (V): 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.