Vtičnica za kabel CEE IEC 309 32A 24/42VV 3P IP44 4h ZE [GW62078]
ŠIFRA 1111784
EAN 8011564008212
GEWISS
GW62078
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2 (V): 24/42V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 4
- Identifikacijska barva: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.