Vtičnica za kabel CEE IEC 309 16A 380-415 V (50+60 Hz) rdečaV 3P IP44 9h RD [GW62007H]

ŠIFRA 2792670 EAN 8011564798120 GEWISS GW62007H
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IEC 309
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2 (V): 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 9
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.