Vtičnica za kabel CEE IEC 309 16A 230VV 3P IP67 6h MO vij. [GW62026H]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 230V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.