Vtičnica za kabel CEE IEC 309 16A 230VV 3P IP44 6h MO vij. [GW62004H]

ŠIFRA 1220550 EAN 8011564798069 GEWISS GW62004H
Vtičnica za kabel CEE Gewiss IEC 309, 3 polna v modri barvi. Nazivni tok 16 A. Zaščita IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IEC 309
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2 (V): 230V
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.