Vtičnica vgradna CEE PRATIKA 32A 400V 5P IP44 6h RD [PKY32F435]

ŠIFRA 1117402 EAN 3303432011123 SCHNEIDER ELECTRIC PKY32F435
Vtičnica PratiKa - hitra - kotna - 32 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - plošča
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRATIKA
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.