Vtičnica vgradna CEE IEC 309 16A 400V 5P IP67 6h RD kotni 10° vij. [GW62232H]

ŠIFRA 1220583 EAN 8011564799370 GEWISS GW62232H
Vgradna vtičnica CEE Gewiss IEC 309, 5 polna pod kotom 10 stopinj v rdeči barvi. Nazivni tok 16 A.. Zaščita IP67.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IEC 309
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.