Vtičnica vgradna CEE IEC 309 16A 400V 5P IP44 6h RD kotni 10° vij. [GW62210H]
ŠIFRA 1220566
EAN 8011564798977
GEWISS
GW62210H
Vgradna vtičnica CEE Gewiss IEC 309, 5 polna pod kotom 10 stopinj v rdeči barvi. Nazivni tok 16 A.. Zaščita IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.