Vtičnica vgradna CEE IEC 309 16A 24/42V 2P IP44 10h BE [GW62282]
ŠIFRA 1154165
EAN 8011564008373
GEWISS
GW62282
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 24/42V
- Število polov (P): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 10
- Identifikacijska barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.