• Domov
  • Vtičnica TEM ČATEŽ P/O 16A 250V brez zaščite otrok IP44 1M Celotno ohišje SI VF12GY-U Unipack
E-katalog

Vtičnica TEM ČATEŽ P/O 16A 250V brez zaščite otrok IP44 1M Celotno ohišje SI VF12GY-U Unipack [VF12GY-U - 4317909]

ŠIFRA 2806039 EAN 3831006921122 TEM ČATEŽ VF12GY-U - 4317909
VTIČNICA SCHUKO+POKROV IP44 2P+E 16A 250V~ BV
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TEM ČATEŽ
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: brez zaščite otrok
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Število enot (M): 1
  • Pokrov: Celotno ohišje
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.