Vtičnica stenska CEE PRATIKA 32A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 4P IP67 6h RD [PKF32W734]
ŠIFRA 2612183
EAN 3303432417239
SCHNEIDER ELECTRIC
PKF32W734
Vtičnica PratiKa - vijak - kotna - 32 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - stena
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.