Vtičnica stenska CEE IEC 309 63A 400V 5P IP67 6h RD [GW63527]

ŠIFRA 1002514 EAN 8011564024144 GEWISS GW63527
Stenska vtičnica CEE Gewiss IEC 309, 5 polna v rdeči barvi. Nazivni tok 63 A. Zaščita IP67.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IEC 309
  • IEC-jakost toka (A): 63
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.