Vtičnica stenska CEE IEC 309 16A 24V 2P IP44 VI [GW62538]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 24V
- Število polov (P): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Identifikacijska barva: Vijolična
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.