Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 32A 500V (50 Hz 60) črna 3P IP65 7h ČR brez [83098 - Final distribution d]
ŠIFRA 2612090
EAN 3303430830986
SCHNEIDER ELECTRIC
83098 - Final distribution d
Unika vtičnica z zaklepanjem - 32 A - 3P + E - 480 do 500 V AC - IP65 - stena
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 500V (50 Hz 60) črna
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Urni položaj (h): 7
- Identifikacijska barva: Črna
- Zaščita: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.