Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 32A 400V (50 Hz 60) rdeča 4P IP65 6h RD [82197 - Final distribution d]
ŠIFRA 2612044
EAN 3303430821977
SCHNEIDER ELECTRIC
82197 - Final distribution d
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 400V (50 Hz 60) rdeča
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.