Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 32A 230V 3P IP44 9h MO brez [82043 - Final distribution d]
ŠIFRA 2611974
EAN 3303430820437
SCHNEIDER ELECTRIC
82043 - Final distribution d
Unika vtičnica z zaklepanjem - 32 A - 3P + E - 200 do 250 V AC - IP44 - plošča
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 230V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 9
- Identifikacijska barva: Modra
- Zaščita: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.