Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 32A 110V (50 Hz 60) rumena 4P IP44 4h RU brez [82041 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 110V (50 Hz 60) rumena
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 4
- Identifikacijska barva: Rumena
- Zaščita: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.