Vtičnica PLEXO N/O 16A 250V IP55 pokrov SI [069733]
- Linija izdelkov: PLEXO
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Stopnja zaščite (IP): IP55
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.